Motion
8905
Motor de ventilador/ventilador - 3/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, 48Y bastidores, caja OAO (abierta) , 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en banda / concentrador / pasador, aire continuo
Artículo MI #02472456
No. Fabricante 8905
Precio294.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador/ventilador - 3/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, 48Y bastidores, caja OAO (abierta) , 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en banda / concentrador / pasador, aire continuo
Artículo MI #02472456
No. Fabricante 8905
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
Precio294.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    10.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    58.58 pies-libras
  • Peso
    16.8 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores comerciales de accionamiento directo, residenciales
  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 3/4 HP, 6P, 48Y
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.00 A
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382008444
  • Corriente máxima permitida
    4 A
  • Modelo
    K055WPZ1413012B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Banda / Hub / Pasador
  • Número de velocidades
    3
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Autoalineación
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382008444

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP,1075 / 3 SPD,8905,208-230 V,48Y
  • Montaje de banda en el vientre, plano y ranura en el eje
  • Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
  • Rotación reversible
  • Servicio continuo, aire
  • Rodamientos de bolas de doble sello
  • Voltaje doble
  • Aislamiento de clase B
  • 140°F (60°C) temperatura ambiente nominal
  • Montaje con eje hacia arriba
  • Aplicaciones: diseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para ventiladores de refrigeración de condensador en aplicaciones de aire acondicionado comerciales donde se requiere alimentación de 3 fases

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo