Motion
3134
Motor soplador/ventilador - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 48Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en buje/perno, servicio continuo
Artículo MI #02472460
No. Fabricante 3134
Precio349.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 48Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en buje/perno, servicio continuo
Artículo MI #02472460
No. Fabricante 3134
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
Precio349.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    20.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    19.81 pies-libras
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/4 HP, 6P, 48Y
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382002831
  • Corriente máxima permitida
    2 A
  • Modelo
    K055SPJ3134801B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Buje / pasador
  • Número de velocidades
    3
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Autoalineación
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382002831

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 HP,1075 / 3 SPD,3134,230 V,48Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo