Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C21.9 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete39.07 pies-libras
- Peso18 lb
Detalles
- RPM base1075 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/2 HP, 6P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382002855
- Corriente máxima permitida4.5 A
- ModeloK055SPL3136801B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBuje / pasador
- Número de velocidades3
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoAutoalineación
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382002855