Motion
1859
Motor del ventilador del condensador - 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, 48Y bastidores, caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje en buje/perno, aire continuo
Artículo MI #02472464
No. Fabricante 1859
Precio186.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, 48Y bastidores, caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje en buje/perno, aire continuo
Artículo MI #02472464
No. Fabricante 1859
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
Precio186.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    33 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    13.5 pies-libras
  • Peso
    9.22 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Motores de ventilador de unidad condensadora residenciales y comerciales para cumplir con los requisitos del fabricante
  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/6 HP, 6P, 48Y
  • Descripción Palabra clave
    1/6 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.00 A
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382001681
  • Corriente máxima permitida
    1 A
  • Modelo
    K055WMR1279012B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Buje / pasador
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Autoalineación
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382001681

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6 HP, 1075 RPM, 1859,208-230 V, 48Y
  • Diseño ambiental 140°F (60°C)
  • Los cojinetes de manguito tienen un sistema de empuje en todos los ángulos
  • Aislamiento de clase B
  • Diseñado para su uso con condensadores 370V
  • Pernos extendidos
  • Conductores de 30"
  • Extremo del cable sin buje
  • Orificios de drenaje en ambos extremos
  • Rotación reversible
  • Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
  • Servicio continuo
  • Aplicaciones: Motores de ventilador de unidades de condensación residenciales y comerciales para cumplir con los requisitos del fabricante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo