Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- AplicacionesMotores de ventilador de unidad condensadora residenciales y comerciales para cumplir con los requisitos del fabricante
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.80 A
- Código de armonización8501.40.4040
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6 polos
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePoste
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO786382003753
Descripción general
- Diseño ambiental 140°F (60°C)
- Los cojinetes de manguito tienen un sistema de empuje en todos los ángulos
- Aislamiento de clase B
- Diseñado para su uso con condensadores 370V
- Pernos extendidos
- Conductores de 30"
- Extremo del cable sin buje
- Orificios de drenaje en ambos extremos
- Rotación reversible
- Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
- Servicio continuo
- Aplicaciones: Motores de ventilador de unidades de condensación residenciales y comerciales para cumplir con los requisitos del fabricante