Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48YZ
- Longitud total de la dimensión C11.8 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete35.01 pies-libras
- Peso17 lb
Detalles
- AplicacionesMotores de ventilador de unidad condensadora residenciales y comerciales para cumplir con los requisitos del fabricante
- RPM base1075 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/3 HP, 6P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.30 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382003760
- Corriente máxima permitida1.3 A
- ModeloK055TDN8453014B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePoste
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382003760
Descripción general
- Diseño ambiental 140°F (60°C)
- Los cojinetes de manguito tienen un sistema de empuje en todos los ángulos
- Aislamiento de clase B
- Diseñado para su uso con condensadores 370V
- Pernos extendidos
- Conductores de 30"
- Extremo del cable sin buje
- Orificios de drenaje en ambos extremos
- Rotación reversible
- Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
- Servicio continuo
- Aplicaciones: Motores de ventilador de unidades de condensación residenciales y comerciales para cumplir con los requisitos del fabricante