Motion
1693
Motor de ventilador/ventilador (Velocidad múltiple) - 1/3 hp / 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, 48Y bastidor, caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje en anillo / pasador, Aire continuo
Artículo MI #02472489
No. Fabricante 1693
Precio269.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador/ventilador (Velocidad múltiple) - 1/3 hp / 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, 48Y bastidor, caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje en anillo / pasador, Aire continuo
Artículo MI #02472489
No. Fabricante 1693
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
Su precio$269.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    10.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    17.2 pies-libras
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • RPM base
    1625 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/3 / 1/4 HP, 4P, 48Y
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV / 1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382001162
  • Corriente máxima permitida
    De 1.4 a 2.1 A
  • Modelo
    K055TBY8216012B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV / 1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Anillo / pasador
  • Número de velocidades
    3
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Autoalineación
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382001162

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 / 1/4 HP, 1625 / 3 SPD, 1693,208-230 V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo