Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48YZ
- Longitud total de la dimensión C11.4 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete24.6 pies-libras
- Peso15.59 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores, ventiladores comerciales de accionamiento directo, residenciales
- RPM base1625 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónAmplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.50 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382001179
- Corriente máxima permitida5.5 A
- ModeloK055PUG1680012B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeAnillo / pasador
- Número de velocidades3
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoManguito
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382001179