Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C11.4 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete25.79 pies-libras
- Peso17 lb
Detalles
- RPM base1625 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/2 HP, 4P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382001186
- Corriente máxima permitidaDe 3.0 a 3.1 A
- ModeloK055TBZ8217012B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeAnillo / pasador
- Número de velocidades3
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoAutoalineación
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382001186