Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso33 lb
Detalles
- AplicacionesVentiladores de refrigeración del condensador en aire acondicionado comercial
- RPM base900 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDPAO ( Aire de retorno a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.00 / 2.50 A
- Clase de aislamientoB
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBanda para el vientre
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaAutomático