Motion
1817
Motor de inducción de CA - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56Z , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en banda para el vientre, servicio continuo
Artículo MI #02472499
No. Fabricante 1817
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56Z , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en banda para el vientre, servicio continuo
Artículo MI #02472499
No. Fabricante 1817
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    28 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Ventiladores de refrigeración del condensador en aire acondicionado comercial
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.80 / 1.40 A
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Banda para el vientre
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Automático

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP, 1140 RPM, 1817,208-230/460 V, 56Z
  • Montaje de banda en el vientre, plano y ranura en el eje
  • Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
  • Rotación reversible
  • Servicio continuo, aire
  • Rodamientos de bolas de doble sello
  • Voltaje doble
  • Aislamiento de clase B
  • 140°F (60°C) temperatura ambiente nominal
  • Montaje con eje hacia arriba
  • Aplicaciones: diseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para ventiladores de refrigeración de condensador en aplicaciones de aire acondicionado comerciales donde se requiere alimentación trifásica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo