Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C10 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete24.03 pies-libras
- Peso18 lb
Detalles
- AplicacionesVentiladores con correa, sopladores
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/2 HP, 4P, 48
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.00 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382007157
- Corriente máxima permitida8 A
- ModeloSA55SFC4867722B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382007157
Descripción general
- Base resistente
- Aislamiento de clase B a menos que se indique lo contrario
- Con orificio de conducto roscado
- Rotación reversible
- Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
- Aplicaciones: Diseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para ventiladores y sopladores con correa