Motion
5794C
Motor de ventilador/ventilador (Velocidad múltiple) - 1/2 hp / 1/6 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56Z , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1140 rpm - Base 1725 rpm, montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #02472533
No. Fabricante 5794C
Precio745.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador/ventilador (Velocidad múltiple) - 1/2 hp / 1/6 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56Z , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1140 rpm - Base 1725 rpm, montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #02472533
No. Fabricante 5794C
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
Precio745.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Longitud total de la dimensión C
    10.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    24.34 pies-libras
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • RPM base
    1140 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV / 1/6 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    58.0 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    5.1 A, 8.7 A
  • Modelo
    S063JCK7449724B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV / 1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base
  • Clase de diseño NEMA
    O
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm / 1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382005849

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 / 1/6 HP,1725 / 1140 RPM,5794C,115 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo