Motion
4293
Motor de ventilador/ventilador (multivelocidad) - 1/2 hp / 1/6 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1140 rpm - Base 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02472538
No. Fabricante 4293
Precio660.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador/ventilador (multivelocidad) - 1/2 hp / 1/6 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1140 rpm - Base 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02472538
No. Fabricante 4293
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
Precio660.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    10.7 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    24.29 pies-libras
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • RPM base
    1140 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/2 HP, 4/6P, 56
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV / 1/6 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.20 / 6.00 A
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382004828
  • Modelo
    S063SSJ7733012B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV / 1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Manguito
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm / 1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382004828

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 HP, 1140 / 1725 RPM, 4293,115 V, 56
  • Base resistente
  • Aislamiento de clase B a menos que se indique lo contrario
  • Con orificio de conducto roscado
  • Rotación reversible
  • Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
  • Aplicaciones: Diseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para ventiladores y sopladores con correa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo