Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C9.4 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Par de apriete12 pies-libras
- Peso16 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida5.3 A
- ModeloSA55SFA4865024B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382067519
Descripción general
- Base resistente
- Aislamiento de clase B a menos que se indique lo contrario
- Con orificio de conducto roscado
- Rotación reversible
- Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
- Aplicaciones: Diseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para ventiladores y sopladores con correa