Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C10.4 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete9.207 pies-libras
- Peso21 lb
Detalles
- RPM base1140 rpm - 1725 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/3 CV / 1/8 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga53.5 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida4 A, 6.4 A
- ModeloSA55FGS4786724B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador (Velocidad múltiple)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV / 1/8 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase
- Clase de diseño NEMAO
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm / 1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382005832