Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C9.9 pulg.
- Factor de servicio1.30
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete16.01 pies-libras
- Peso18 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/3 HP, 4P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.00 / 3.00 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382001346
- Corriente máxima permitida3 A, 6.0 A
- ModeloCA550SK0180742B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382001346