Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C10.8 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete36.51 pies-libras
- Peso28 lb
Detalles
- AplicacionesCompresores de aire, sopladores, transportadores, bombas
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 3/4 HP, 4P, 56
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa11.60 / 5.80 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382001025
- Corriente máxima permitida5.8 A, 11.6 A
- ModeloC063SBN3923742B
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382001025