Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor42Y
- Longitud total de la dimensión C6.8 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete6.698 pies-libras
- Peso9 lb
Detalles
- RPM base1550 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/8 HP, 4P, 42Y
- Descripción Palabra clave1/8 CV
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382001087
- Corriente máxima permitida0.79 A
- ModeloK0480TW1675801B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/8 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBanda
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoAutoalineación
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382001087