Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C11.3 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete18.23 pies-libras
- Peso27 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- RPM base1140 rpm - 1725 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave3/4 CV / 1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa11.50 / 6.40 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida6.4 A, 11.5 A
- ModeloS063JDJ7165724B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador (Velocidad múltiple)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV / 1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1200 rpm / 1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382005856