Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C8.69 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete29.54 pies-libras
- Peso17 lb
Detalles
- AplicacionesEscudo de extremo diseñado con buje extendido y eje corto ranurado para acoplamiento cerrado de bomba carbonatadora al motor
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/2 HP, 4P, 48
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa7.50 / 3.60 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382075682
- Corriente máxima permitida3.6 A, 7.5 A
- ModeloS055NSW7302022J
- Categoría del motorMotor de la bomba del carbonatador
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor120/240 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382075682
Descripción general
- Solo para servicio de carbonatación
- Rotación reversible
- Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
- Buje de conducto roscado
- Construcción de cojinetes de bolas
- Cable de puesta a tierra verde
- Eje ranurado especial
- Base resistente
- Aplicaciones: blindaje final diseñado con cubo extendido y eje corto ranurado para acoplamiento cerrado de la bomba del carbonatador al motor