Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48N
- Longitud total de la dimensión C7.81 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete3 pies-libras
- Peso8.3 lb
Detalles
- AplicacionesQuemador de aceite
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/8 HP, 2P, 48N
- Descripción Palabra clave1/8 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.35 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382002183
- Corriente máxima permitida2.7 A
- ModeloSD55SAP2941R14B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/8 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeCara
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- UPC_NO786382002183