Motion
2319
Motor soplador/ventilador - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48N , caja TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en brida N, servicio continuo
Artículo MI #02472597
No. Fabricante 2319
Precio350.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48N , caja TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en brida N, servicio continuo
Artículo MI #02472597
No. Fabricante 2319
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
Precio350.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48N
  • Longitud total de la dimensión C
    8.56 pulg.
  • Par de apriete
    8.104 pies-libras
  • Peso
    14.6 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/3 HP, 2P
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382002275
  • Corriente máxima permitida
    4.8 A
  • Modelo
    SD55SBC4527R14B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Borde N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382002275

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 HP, 3450 RPM, 2319,115 V, 48N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo