Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48M
- Longitud total de la dimensión C7.81 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete3.501 pies-libras
- Peso8.11 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/7 HP, 2P, 48M
- Descripción Palabra clave1/7 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeADJUNTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382067540
- Corriente máxima permitida2.6 A
- ModeloS055TGK7806R13B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/7 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBrazalete M
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- UPC_NO786382067540