Motion
3252
Motor soplador/ventilador - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48N , caja TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en brida N, servicio continuo
Artículo MI #02472600
No. Fabricante 3252
Precio267.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48N , caja TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en brida N, servicio continuo
Artículo MI #02472600
No. Fabricante 3252
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
Precio267.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48N
  • Longitud total de la dimensión C
    8.81 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    8.102 pies-libras
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/6 HP, 4P, 48N
  • Descripción Palabra clave
    1/6 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382002961
  • Corriente máxima permitida
    3.1 A
  • Modelo
    S055TBB7618R14B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Borde N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento manual
  • UPC_NO
    786382002961

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6 HP, 1725 RPM, 3252,115 V, 48N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno