Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56N
- Longitud total de la dimensión C10.5 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete16.1 pies-libras
- Peso25 lb
Detalles
- AplicacionesQuemador de aceite
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/3 HP, 4P, 56N
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.80 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382003432
- ModeloS063SHJ7367724B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBorde N
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- UPC_NO786382003432
Descripción general
Descripción del fabricante
1/3 HP, 1725 RPM, 3580,115 V, 56N