Especificaciones
Dimensiones
- Altura15-7/8 pulg.
- Anchura/diámetro11-7/8 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónFM, OSHA 29 CFR 1910.1030, TÜV
- Capacidad6 galones (EE. UU.)
- ColorRojo
- Forma del contenedorCilíndrico
- MaterialAcero
- Método de aperturaAccionamiento del pie
Descripción general
- Cumple con OSHA 29 CFR 1910.1030 para la segregación de residuos infecciosos
- Se puede utilizar para almacenar ropa contaminada, así como otros residuos regulados
- No apto para el almacenamiento de objetos cortopunzantes
- Las latas de acero resistente cuentan con una construcción a prueba de fugas con tapa de cierre automático accionada por el pie
- El funcionamiento sencillo del pedal abre la cubierta automáticamente para eliminar de forma segura los residuos biopeligrosos
- Al soltar el pedal, la tapa de la lata se cierra rápidamente para reducir el riesgo de contaminación
- La bolsa para materiales de riesgo biológico se sujeta de forma segura alrededor de la circunferencia de la parte superior de la lata
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite