Especificaciones
Dimensiones
- Altura18-1/4 pulg.
- Anchura/diámetro13-15/16 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónFM, OSHA 29 CFR 1910.1030, TÜV
- Capacidad10 galones (EE. UU.)
- ColorBlanco
- Forma del contenedorCilíndrico
- MaterialAcero
- Método de aperturaAccionamiento del pie
Descripción general
Descripción del fabricante
05930 10 GA.RESIDUOS BIOPELIGROSOS CONT.
- Cumple con OSHA 29 CFR 1910.1030 para la segregación de residuos infecciosos
- Se puede utilizar para almacenar ropa contaminada, así como otros residuos regulados
- No apto para el almacenamiento de objetos cortopunzantes
- Las latas de acero resistente cuentan con una construcción a prueba de fugas con tapa de cierre automático accionada por el pie
- El funcionamiento sencillo del pedal abre la cubierta automáticamente para eliminar de forma segura los residuos biopeligrosos
- Al soltar el pedal, la tapa de la lata se cierra rápidamente para reducir el riesgo de contaminación
- La bolsa para materiales de riesgo biológico se sujeta de forma segura alrededor de la circunferencia de la parte superior de la lata
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Justrite NoTrax SwitchboardJustrite 830 No Trax Switchboard Corrugated Matting. Switchboard Matting is a non-conductive floor matting providing safety when working with electricity.
View Literature
Justrite Ergo TraxJustrite Ergo Trax modular floor matting engineered to meet the toughest requirements of today's industrial applications.
View Literature
Justrite De-Flex Modular MattingJustrite De-Flex Modular Matting. The Ultimate Matting Solution for Durability, Comfort, and Safety.
View Literature
Justrite Cushion-Ease SeriesJustrite Cushion-Ease Series Modular Floor Mats.
View Literature
More resources
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Safety products for the Aerospace work-floor including safety cabinets, ergonomic floor matting, cable protectors, aviation wheel chocks, secondary spill containment, oily waste cans & drum lids, emergency shower & eye wash, signage, and safety tape.
Justrite Facility Safety Identification
Justrite Facility Safety Identification