Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro16-1/2 pulg.
- Altura38-1/2 pulg.
Detalles
- Capacidad del receptáculo de ceniza4 galones (EE. UU.)
- Material del revestimiento del cuboAcero
- Acabado de colorMarrón
- Ubicación de montajeIndependiente
- Tipos de productosCigarrillo/Receptáculo de ceniza
- Material del receptáculoPolietileno
- FormaRedondo con cabeza cilíndrica
Descripción general
Descripción del fabricante
26800T FUMADORES DEJAN DE FUMAR TERRACOTA
- Los receptáculos de cuatro galones son seguros y atractivos
- El innovador diseño autoextinguible recoge de forma segura los antiestéticos colillas de los cigarrillos y reduce el riesgo de incendio
- El polietileno resistente ignífugo no se oxidará, abollará ni agrietará
- La apertura única del gorro para lluvia evita que entre la lluvia y desalienta otros residuos
- Simplemente levante la tapa para vaciar el interior de un gran cubo de acero galvanizado
- Las muescas de sujeción ofrecen seguridad y mayor estabilidad en condiciones climáticas adversas
- La construcción interna exclusiva de “trip-lip” evita que la condensación de alquitrán se escape en condiciones de alta humedad
- Probado y aprobado por los expertos en incendios de fábrica
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Justrite NoTrax SwitchboardJustrite 830 No Trax Switchboard Corrugated Matting. Switchboard Matting is a non-conductive floor matting providing safety when working with electricity.
View Literature
Justrite Ergo TraxJustrite Ergo Trax modular floor matting engineered to meet the toughest requirements of today's industrial applications.
View Literature
Justrite De-Flex Modular MattingJustrite De-Flex Modular Matting. The Ultimate Matting Solution for Durability, Comfort, and Safety.
View Literature
Justrite Cushion-Ease SeriesJustrite Cushion-Ease Series Modular Floor Mats.
View Literature
More resources
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Safety products for the Aerospace work-floor including safety cabinets, ergonomic floor matting, cable protectors, aviation wheel chocks, secondary spill containment, oily waste cans & drum lids, emergency shower & eye wash, signage, and safety tape.
Justrite Facility Safety Identification
Justrite Facility Safety Identification