Motion
CNB15
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 2.933-12 , 4.2500 in OD, 3.5600 in Face Dia., 0.7080 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #02473883
No. Fabricante CNB15
Precio79.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 2.933-12 , 4.2500 in OD, 3.5600 in Face Dia., 0.7080 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #02473883
No. Fabricante CNB15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    59000 lb
  • Cara Diámetro  
    3.5600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.7080 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2.9330-12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    CNB
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968201502

Descripción general

Descripción del fabricante
CNB15 TUERCA DE ABRAZADERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo