Especificaciones
Dimensiones
- Altura total9.44 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Clasificación del filtro10 micras
- Compensación de fluidoFluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
- Material del cabezalAluminio
- Tipo de indicadorIndicador visual
- Temperatura máxima de funcionamiento+230 °F
- Caudal máximo40 gpm
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Configuración de montajeTanque
- Tipo de montajeEn el depósito
- Material del selloNitrilo