Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Radio de filete0.0390 pulg.
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho11 mm
- Peso0.5 lb
Detalles
- Material de la jaulaPlástico
- Lavadoras compatiblesWS81215
- DescripciónRodamiento cilíndrico axial 874, dirección única, que comprende K874, GS, WS
- Capacidad de carga dinámica38669.065 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- RPM Máx.3100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +120 °C
- Capacidad de carga dinámica radial38500 lbf
- Capacidad de carga estática radial112000 lbf
- SerieK812
- Capacidad de carga estática112410.072 lbf
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula con arandelas
- UPC_NO4012802046632
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler incorporan características especializadas para rodamientos de rodillos esféricos de 320 mm y más utilizados en máquinas de papel. Mejoran la capacidad de carga y el rendimiento de sellado a altas velocidades y cargas pesadas. También prolongan la vida útil en entornos operativos exigentes y propensos a la humedad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerEl iDuctor Schaeffler es un dispositivo portátil de calidad profesional para el calentamiento sin llamas de piezas y piezas de trabajo con tecnología de frecuencia media. Ideal para su uso en talleres y en sitios de trabajo, iDuctor elimina los peligros de las llamas abiertas para garantizar que el trabajo se realice correctamente.
Ver la documentación