Motion
60BB17H 5/8
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 60 / 3/4 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.6250 pulg. Orificio, 17 dientes, Material de acero
Artículo MI #02474928
No. Fabricante 60BB17H 5/8
Precio105.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 60 / 3/4 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.6250 pulg. Orificio, 17 dientes, Material de acero
Artículo MI #02474928
No. Fabricante 60BB17H 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$105.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.5950 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.4690 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.5310 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.4870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.4600 pulg.
  • Paso  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.0820 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.7500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.5000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.5000 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.4590 pulg.
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Tipo de orificio
    Cojinete
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Ralentí
  • Número de cadena
    60
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Incluye
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950340531
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    17
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    697950340531

Descripción general

Descripción del fabricante
60BB17H 5/8 COJINETE DE BOLAS DE POLEA GUÍA DE SPK
  • Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
  • Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
  • Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
  • Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena

También puede gustarle

Los clientes también compraron