Motion
N1014BTKRCC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
N1014BTKRCC1P4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 20 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #02474972
No. Fabricante N1014BTKRCC1P4
Precio1,466.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
N1014BTKRCC1P4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 20 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #02474972
No. Fabricante N1014BTKRCC1P4
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
Precio1,466.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    110 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Sopladores y ventiladores, rollos de calendario de máquinas de fabricación de papel, bomba centrífuga, equipo de construcción, trituradoras, bomba de pozo profundo, motores eléctricos, engranajes y transmisiones, husillo de máquina herramienta para equipos pesados, cajas de diario, mesas de oscilador de moldes y ruedas continuas, equipo de conformado de plástico, prensas de impresión, compresor de tornillos, bomba de lodo, reductores de velocidad, rodillos de mesa para equipos de campo petrolífero de fresadoras de acero (toma de bomba), transmisiones, turbinas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    Reino Unido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    029176516245
  • RPM Máx.
    9900 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    N1000
  • UPC_NO
    029176516245

Descripción general

Descripción del fabricante
N1014BTKRCC1P4 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"