Motion
ALF-3
BOWL, LUB DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA
Artículo MI #02475127
No. Fabricante ALF-3
Precio64.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BOWL, LUB DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA
Artículo MI #02475127
No. Fabricante ALF-3
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
Precio64.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    264 g

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Tipo de lubricador
    Alimentación automática
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    ALF

Descripción general

Descripción del fabricante
CUENCO ALF-3, LUBRICACIÓN DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA.

También puede gustarle

Los clientes también compraron