Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Longitud total187 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPP
- Varilla - Tamaño de roscaM10x1.25 ISO macho
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- País de origenCZ
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindroISO / CETOP
- Presión mínima de funcionamiento+0.08 MPa
- Tipo de montajeClevis
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.08 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieC85
- Estándares cumplidosISO
Descripción general
- Cilindro de doble acción, varilla simple, engarzado
- Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P
- Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Carreras estándar hasta 300mm
- Capacidad de interruptor automático