Motion
CDRA1BW30-180

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1BW30-180

Actuador de bastidor y piñón - Eje doble, montaje básico, ángulo de rotación de 180 °, cuerpo de 30 mm
Artículo MI #02475436
No. Fabricante CDRA1BW30-180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1BW30-180

Actuador de bastidor y piñón - Eje doble, montaje básico, ángulo de rotación de 180 °, cuerpo de 30 mm
Artículo MI #02475436
No. Fabricante CDRA1BW30-180
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30 mm
  • Altura total
    75 mm
  • Longitud total
    117 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    M5 x 0.8 hembras

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    180 °
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Rango de velocidad de rotación
    0.2 a 1 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje doble
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR CDRA1BW30-180 , PODRIDO, PUERTOS PT

También puede gustarle

Los clientes también compraron