Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total29 mm
- Ancho general36 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi205 N
- Fuerza de empuje a 100 psi205 N
- Tamaño de la varillaM8x1.25
- Tamaño de la varilla / RoscaM8x1.25 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesVersión estándar de una sola varilla y acción del cilindro compacto CQ2 . El CQ2 de acción única está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 50mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.18 MPa
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.18 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Opciones incluidasRetorno de primavera
- Acción del pistónRetorno de resorte de acción única
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Cilindro compacto de acción simple, varilla simple
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Rango de carrera estándar (mm): 5, 10, 20
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático