Motion
I-G05

SMC
I-G05

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #02475869
No. Fabricante I-G05
Precio10.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
I-G05

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #02475869
No. Fabricante I-G05
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
Precio10.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cilindro
    50 mm;60 mm
  • Varilla - Tamaño de rosca
    Rosca M18x1.5

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Tipo de hardware
    Argolla de varilla, articulación simple de nudillo
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
I-G05 OJOS, VARILLA DE PISTÓN
  • Accesorio: Articulaciones de los nudillos
  • Tipos: individual y doble
  • Tamaños de orificio aplicables: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm

También puede gustarle