Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible6 mm
Detalles
- País de origenCN
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SerieKF
Descripción general
- Accesorios para accesorios KF
- Tipos: KFV (conector de codo); KFN (tuerca de unión); KFW (conector de codo extendido);KFS (conector); KFP (enchufe)
- D.E. del tubo KFV/KFW/I.D.: ø4/ø2.5, ø6/ø4, ø8/ø5, ø8/ø6, ø10/ø6.5, ø10/ø7.5, ø12/ø8, ø12/ø9
- D.E. del tubo KFN/KFS: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
- Racor KFP (mm): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable