Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Abierta(s) Ancho28 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie MHQJ2 ofrece cubiertas antipolvo especialmente diseñadas que protegen las piezas internas de la contaminación. Hay tres materiales de arranque disponibles para diferentes aplicaciones. El caucho estándar (CR) es para aplicaciones de uso general. Se recomienda el uso de fluorófugo (FKM) cuando el agarrador esté sometido a aceite de corte, etc. Un modelo de caucho de silicona (Si) es adecuado para aplicaciones de salas limpias y de la industria alimentaria. Los interruptores se pueden montar de forma integral. La MHQG2 es una garra de sujeción interna/externa paralela que se ofrece en un modelo de acción simple o doble con una variedad de opciones de montaje en dedo. El MHQG2 está disponible en tamaños de orificio 32 y 40mm , y es compatible con interruptor automático.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoEstándar para 2 dedos (alta rigidez)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi247 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi158 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer