Motion
MHW2-25D
Agarrador, aire
Artículo MI #02476147
No. Fabricante MHW2-25D
Precio460.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarrador, aire
Artículo MI #02476147
No. Fabricante MHW2-25D
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
Precio460.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    69 mm
  • Ancho general
    78 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    El MHW2 es ideal para aplicaciones en las que es necesario ahorrar espacio. Además de su tamaño compacto, cada uno de los dos dedos, sincronizados por un rack y un piñón, gira hacia atrás perpendicular al agarrador. En esta posición, el MHW2 solo requerirá espacio libre para el cuerpo. Mientras los dedos están retraídos en un ángulo de 180 grados, el agarrador se puede mover en un plano X-Y al trabajo.
  • Ángulo de rotación
    180 °
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    2 Finger Flat - Estándar (estilo cremallera y piñón)
  • Tipo de agarrador
    Angular
  • Momento de agarre
    0.73 N-m
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 psi a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHW2-25D AGARRE, DEDO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"