Motion
MXS12-30
CILINDRO GUIADO MXS
Artículo MI #02476231
No. Fabricante MXS12-30
Precio331.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO GUIADO MXS
Artículo MI #02476231
No. Fabricante MXS12-30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio331.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Altura total
    32 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    30 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estándar
  • Opción de ajustador
    Ninguna
  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fuerza máxima aplicada
    158 N
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Serie
    MXS

Descripción general

Descripción del fabricante
MXS12-30 CILINDRO, MESA DESLIZANTE, VARILLA DOBLE
  • Tamaño del orificio: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras: de 5 mm a 150 mm, dependiendo del tamaño del orificio
  • Con o sin ajustador de carrera, con o sin amortiguador
  • Opciones: amortiguador, bloqueo de extremo, tubería axial
  • Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable

También puede gustarle

Los clientes también compraron