Motion
NCDJPB10-025D-B-97LS

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB10-025D-B-97LS

Cilindro de pines - Serie NCJP, calibre de 10 mm, carrera de 0.2500 pulg., montaje básico, varilla simple, 0.1970 varilla / sin rosca, doble acción
Artículo MI #02476565
No. Fabricante NCDJPB10-025D-B-97LS
Precio68.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB10-025D-B-97LS

Cilindro de pines - Serie NCJP, calibre de 10 mm, carrera de 0.2500 pulg., montaje básico, varilla simple, 0.1970 varilla / sin rosca, doble acción
Artículo MI #02476565
No. Fabricante NCDJPB10-025D-B-97LS
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
Precio68.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m de longitud
  • Altura total
    0.79 pulg.
  • Longitud total
    2.26 pulg.
  • Ancho general
    0.83 pulg.
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Tamaño de la varilla
    0.1970 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    0.1970 Varilla / Sin rosca
  • Accidente cerebrovascular
    0.250 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Incluido
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    NCJP
  • Pistón magnético
    Incorporado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.06 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +40 a +140 °F °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    UNF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de pasador
  • Presión de prueba a Mpa
    0.99
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Modelo de interruptor
    D-97

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDJPB10-025D-B-97LS CICLO, PASADOR, AUTO-SW

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"