Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDMC075-0200J CILOS, AIRE, CON BOTAS
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio (pulgadas): 7/16, 9/16, 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
- Montajes: nariz, trasero, extremo, varilla, bloque
- Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
- Funda de varilla opcional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad