Motion
NCGCN63-0600-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCGCN63-0600-XC6

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 63 mm
Artículo MI #02476732
No. Fabricante NCGCN63-0600-XC6
Precio126.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCGCN63-0600-XC6

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 63 mm
Artículo MI #02476732
No. Fabricante NCGCN63-0600-XC6
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
Precio126.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    6 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla simple
  • Hecho a pedido
    Varilla del pistón y tuerca de extremo de la varilla de acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Estilo de horquilla única
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCGCN63-0600-XC6 CICLO, AIRE, VARILLA S.S.
  • XC6 utiliza varilla de pistón de acero inoxidable y contratuerca
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
  • El parachoques de goma o el cojín de aire son estándar

También puede gustarle