Motion
NCGWBN25-0100

SMC CORP OF AMERICA
NCGWBN25-0100

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #02476763
No. Fabricante NCGWBN25-0100
Precio47.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCGWBN25-0100

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #02476763
No. Fabricante NCGWBN25-0100
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
Precio47.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total
    5.92 pulg.
  • Ancho general
    1.22 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Tamaño de la varilla
    5/16-24 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    5/16-24 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    1 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo básico
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.08 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.08 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    NCG
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2
  • Tipo
    Varilla doble

Descripción general

Descripción del fabricante
NCGWBN25-0100 CILOS, AIRE
  • Cilindro de alta precisión de varilla doble
  • 6 tamaños de orificio disponibles: 20mm ~ 63mm
  • Cojín de aire disponible
  • Estilos de montaje: básico, pie axial, brida, muñón
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle