Motion
NCRA1BW30-90
Actuador de rack y piñón - Eje doble, montaje básico, ángulo de rotación de 90 °, diámetro de orificio de 30 mm
Artículo MI #02476937
No. Fabricante NCRA1BW30-90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Actuador de rack y piñón - Eje doble, montaje básico, ángulo de rotación de 90 °, diámetro de orificio de 30 mm
Artículo MI #02476937
No. Fabricante NCRA1BW30-90
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Altura total
    2.95 pulg.
  • Longitud total
    3.31 pulg.
  • Ancho general
    1.57 pulg.

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    90 °
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    +15 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +140 °F
  • Presión de prueba
    +225 psi
  • Rango de velocidad de rotación
    0.2 a 1 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje doble
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR NCRA1BW30-90 , PODRIDO, VARILLA DOBLE (NP

También puede gustarle