Motion
NT-02
Tuerca de extremo de varilla - Para uso con cilindro de aire, calibre de 20 mm
Artículo MI #02476990
No. Fabricante NT-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de extremo de varilla - Para uso con cilindro de aire, calibre de 20 mm
Artículo MI #02476990
No. Fabricante NT-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cilindro
    20 mm

Detalles

  • Para usar con
    CM2
  • Tipo de hardware
    Tuerca del extremo de la varilla
  • Tipo de pieza de repuesto
    Tuerca

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE EXTREMO DE VARILLA NT-02 20MM CILINDRO
  • Accesorio: tuerca del extremo de la varilla
  • Tamaño de orificio aplicable (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good