Motion
NVS4114-0052D

SMC CORP OF AMERICA
NVS4114-0052D

VÁLVULA SOLENOIDE 24VDC
Artículo MI #02477005
No. Fabricante NVS4114-0052D
Precio79.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVS4114-0052D

VÁLVULA SOLENOIDE 24VDC
Artículo MI #02477005
No. Fabricante NVS4114-0052D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio79.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    117.5 mm
  • Longitud total
    145 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    4
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    VS4
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    5.5 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVS4114-0052D VÁLVULA SOL 24VDC

También puede gustarle